Pachet promoțional RDHX 1003 MOTN, HB7515, 50 bucăți

Cod articol.: GG2144 ST1400
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (5,18 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHX 1003 MOTN
Tip ST1400
Categorie HB7515
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,22 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Cuprins 50 buc.
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol GG2144 ST1400
EAN / GTIN 4069515046657
Număr producător GG2144 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
430
Oţel < 750 N/mm²
P
330
Oţel < 900 N/mm²
P
270
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Adaptat pentru:

Freze frontale şi de copiere GARANT codurile 212105 - 212140.

Conţinut:

50 x 212243 ST1400

Notă:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.