Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawające frezowe ANGX 10T308ZEER, HB9540, 50 szt.

Nr art.: GG2135 UNI
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 46,67 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO ANGX 10T308ZEER
Grubość płytki skrawającej T 4,5 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Gatunek HB9540
Powłoka PVD
Masa 3,3 g
Liczba elementów 50 szt.
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 1 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 1 mm
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt rombu
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 10,418 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,9 mm
Kąt narożny 85 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0,08 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 10 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 0 stopni
Średnica otworu montażowego 2,76 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,8 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Materiał skrawający HM
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet P30
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta UNI
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta M8330
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ANGX10T3
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji G
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 50 szt.
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2135 UNI
EAN / GTIN 4067263078890
Numer producenta GG2135 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
uniw.
 
przyłącze
 

Opis

Pasuje do:

Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini nr 213052 – 213058.

Zawartość:

50 × 213075 UNI

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5...1×D/ap maks..