ANGX 10T308ZEER UNI

Č. pol.: GG2135 UNI
Nastavte cenu 50 ks (8,46 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ANGX10T308
Typ HB9540
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Programovací polomer pri ap max 1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Obsah 50
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2135 UNI
EAN/GTIN 4067263078890

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
260
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
200
Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vzduch
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Q Mini fréza pre vysoké posuvy č. 213052213058.

Obsah:

50 × 213075 UNI

Poznámka:

Smerné hodnoty použitia pre ae = 0,5...1×D/ap max..

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely