{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| ISO-Code | ANGX 10T308ZEER | |
| Schneidplattendicke T | 4,5 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Sorte | HB9540 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Gewicht | 3,3 g | |
| Anzahl Teile | 50 St. | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 1 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 1 mm | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | rhomboidisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Länge Schneidkante l | 10,418 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,9 mm | |
| Eckenwinkel | 85 Grad | |
| Spanflächenfasenbreite C | 0,08 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 10 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel, Hauptschneide | 0 Grad | |
| Befestigungslochdurchmesser | 2,76 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 0,8 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen | |
| Schneidstoff | HM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | P30 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | UNI | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | M8330 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | ANGX10T3 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | ANGX10T308ZEER | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Inhalt | 50 St. | |
| Inhalt | Set | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | GG2135 UNI | |
| EAN / GTIN | 4067263078890 | |
| Herstellernummer | GG2135 UNI | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |