{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 10 szt. | |
| Czas pracy | 9 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | aluminium | |
| Regulacja ogniskowania | tak | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | GG1533 160 | |
| EAN / GTIN | 4067263137962 | |
| Numer producenta | GG1533 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |