Cenově výhodné balení – LED kapesní svítilna, černá s bateriemi

Artiklové číslo: GG1533 160
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 460,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
587 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 10 ks
Doba provozu 9 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Nabíjecí ne
Typ krytí IP IP54
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 160 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník
Nastavitelné zaostření ano
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1533 160
EAN / GTIN 4067263137962
Číslo výrobce GG1533 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kvalitní, robustní LED kapesní svítilna s dlouhou životností z eloxovaného hliníku. Nejmodernější LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.
  • Ochrana proti odkutálení.
  • Pryžový potah tlačítkového spínače.

S hlavou svítilny schopnou zaostřovat.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

5 ks LED kapesní svítilny s bateriemi č. 081533 ve vybraném provedení.