• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOLEX Vorteilspack 5 Stück LED-Taschenlampe, schwarz mit Batterien

Artikel-Nr.: GG1533 160
Setpreis 5 Stück (18,40 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
537 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 10 St.
Betriebsdauer 9 h
Internationale Baugröße AA (LR6)
wiederaufladbar nein
IP Schutzart IP54
EX-Bereich nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe schwarz
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Taschenlampe
Länge gesamt L 160 mm
EX-Bereich geeignet nein
Material Aluminium
Fokus einstellbar ja
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1533 160
EAN / GTIN 4067263137962
Herstellernummer GG1533 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Wegrollschutz.
  • Gummi-Druckknopfüberzug.

Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

5 Stück LED Taschenlampe mit Batterien Nr. 081533 in der gewählten Ausführung.