Opakowanie ekonomiczne, gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap HSS-E

Nr art.: GG1326 M2,3
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 54,28 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M2,3
Skok gwintu 0,4 mm
Średnica otworu pod gwint 1,9 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 2,3 mm
Długość całkowita L 45 mm
Średnica trzonka DS 2,8 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,1 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Klasa tolerancji uchwytu h9
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vap Tap
Oznaczenie producenta GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E
Średnica skrawania D 2,3 mm
Liczba ostrzy 2
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 2
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 1,9 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 45 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 6,9 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1326 M2,3
EAN / GTIN 4069515084307
Numer producenta GG1326 M2,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap. Możliwość niezawodnego stosowania w szerokiej gamie materiałów. Zooptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu zapewnia lepszą odporność na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.
Jak numer: 132642.

Wskazówka:

Do ≤ M16 zawartość 5 sztuk w zestawie.
Od ≥ M18 zawartość 3 sztuki w zestawie.