Voordeelverpakking GARANT Vap Tap machinetap HSS-E

Artikelnummer: GG1326 M2,3
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (10,46 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2,3
Coating stoomontlaten
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,4 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 1,9 mm
Schroefdraad-⌀ 2,3 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 2
Serie Vap Tap
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 6,9 mm
Inhoud 5
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1326 M2,3
EAN/GTIN 4069515046428
Nummer fabrikant GG1326 M2,3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
18
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
18
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Vap Tap universele tap. Proceszeker toepasbaar in een breed scala aan materialen. Geoptimaliseerde hals- en groeflengte voor verbeterde spaanafvoer bij diepe schroefdraden. Krachtig HSS-E materiaal met verhoogd vanadiumaandeel voor verbeterde slijtvastheid. Oppervlak stoomontlaten, vermindering van materiaaloplassingen.
Zoals nummer: 132642.

Tip:

Tot ≤ M16 inhoud 5 stuks per set.
Vanaf ≥ M18 inhoud 3 stuks per set.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vap Tap" Bekijk alles