Cenově výhodné balení – GARANT Vap Tap strojní závitník HSS-E

Artiklové číslo: GG1326 M2,3
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 270,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E
Povlak
Vaporizovaný
Závit D
M2,3x0,4-6H
Stoupání závitu
0,4 mm
Průměr jádrového otvoru
1,9 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
2,3 mm
Celková délka L
45,9 mm
Průměr hřídele DS
2,8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
2,1 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Tvar náběhu
B
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Norma
DIN 371
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek
5 ks
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00280105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
2,8 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
33 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E
Průměr naříznutí
1,8 mm
Délka závitořezné části Lc
9 mm
Délka naříznutí
2 mm
Počet břitů
2
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
3
Počet upínacích drážek
2
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
1,9 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Zesílená stopka
ano
Normalizovaná délka L
45 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
6,9 mm
Hmotnost
3 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu
Závitník
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1326 M2,3
EAN / GTIN 4069515084307
Číslo výrobce GG1326 M2,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v procesech s širokým spektrem materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizovaný povrch, redukují se návary za studena.
Jako číslo: 132642.

Poznámka:

Až ≤ M16, obsah 5 ks v sadě.
Od ≥ M18, obsah 3 ks v sadě.