Opakowanie ekonomiczne, frezy z VHM, 5 sztuk

Nr art.: GG1293 9
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 183,87 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlCrN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 9 mm
Długość skrawania Lc 19 mm
Długość całkowita L 72 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji e8
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 32 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,08 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 9 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 19 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,05 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 38,63 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 8,8 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w stal < 750 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 52 mm
Masa 66 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1293 9
EAN / GTIN 4045197990891
Numer producenta GG1293 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary zbliżone do DIN 6527. Ulepszona powłoka do uniwersalnego zastosowania w stali i żeliwie.
Jak nr 202293.