Opakowanie ekonomiczne, frezy z VHM, 5 sztuk

Nr art.: GG1293 3
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 95,91 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlCrN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 3 mm
Długość skrawania Lc 8 mm
Długość całkowita L 57 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji e8
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 15 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,025 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 1,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,02 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 37,88 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 2,8 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w stal < 750 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 39 mm
Masa 17 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1293 3
EAN / GTIN 4045197989499
Numer producenta GG1293 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary zbliżone do DIN 6527. Ulepszona powłoka do uniwersalnego zastosowania w stali i żeliwie.
Jak nr 202293.