{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | AlCrN | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 3 | |
| Diámetro del filo Dc | 9 mm | |
| Longitud de filo Lc | 19 mm | |
| Longitud total L | 72 mm | |
| Diámetro vástago DS | 10 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 45 grados | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Ancho del chaflán angular | 0,1 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 32 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Avance por diente en el recorte fz | 0,08 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 9 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 19 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Avance por diente en el fresado de ranuras fz | 0,05 mm | |
| Anchura de corte máx. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01001005 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 10 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 38,63 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro posición libre D1 | 8,8 mm | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | N | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Avance por diente en | acero < 750 N/mm2 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 52 mm | |
| Peso | 66 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | juego | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral |
| Número de artículo | GG1293 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197990891 | |
| Número del fabricante | GG1293 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |