• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură, 5 bucăți

Cod articol.: GG1293 3
Setați prețul 5 bucăți (21,45 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlCrN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 3 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 45 grade
Clasa de toleranţă e8
Lăţime teşitură 0,1 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 15 mm
Număr de piese 5 buc.
Umiditate minimă recomandat
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,025 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 2,8 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol GG1293 3
EAN / GTIN 4045197989499
Număr producător GG1293 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.
Similar Cod 202293.