Opakowanie ekonomiczne, wiertło z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HB, 5 szt.

Nr art.: GG1258 4,8
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 410,53 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba elementów 5 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 6 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Uni Hero
Oznaczenie producenta GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Min. średnica skrawania Dc min. 4,8 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość rowków mocujących Lc 57 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Powłoka TiAlSiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość całkowita L 95 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy pomarańczowy
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 8×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 49,8 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1258 4,8
EAN / GTIN 4069515085120
Numer producenta GG1258 4,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
65
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria komory wiórów i polerowane komory wiórów zapewniają idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+ 1,5× DC.