• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HB, 5 ks

Artiklové číslo: GG1258 4,8
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 2297,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 4,8 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 95 mm
Délka třískové drážky Lc 57 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah sada
Počet přepážek 5 ks
Posuv f 0,12 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601015
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 37,6 mm
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Uni
Označení výrobce GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 4,8 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,87 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 30 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 49 mm
Funkční délka 77 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek oranžová
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 49,8 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1258 4,8
EAN / GTIN 4069515085120
Číslo výrobce GG1258 4,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximální univerzálnost a hospodárnost v jednom nástroji. Robustní provedení nástroje a konvexně konkávní zakřivení řezné hrany pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. Speciální geometrie prostoru pro třísky a leštěný prostor třísky pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitu.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC= L2+ 1,5× DC.