{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Powłoka | TiAlSiN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 6,7 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość całkowita L | 91 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 53 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | zestaw | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Posuw f | 0,17 mm/obr. | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Uni Hero | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Długość użytkowa L1 | 43 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Litera określająca kształt numer normy | L | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | pomarańczowy | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 6×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 43 mm | |
| Posuw w | stal < 1100 N/mm2 |
| Numer artykułu | GG1254 6,7 | |
| EAN / GTIN | 4069515088862 | |
| Numer producenta | GG1254 6,7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |