{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy 25 bar | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Uni Hero | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Długość chwytu | 50 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Min. średnica skrawania | 2,6 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 15,8 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Kształt szlifu | N | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlSiN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 59,3 mm | |
| Długość całkowita | 133 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Litera określająca kształt numer normy | HA | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG1254 15,8 | |
| EAN / GTIN | 4069515088268 | |
| Numer producenta | GG1254 15,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |