• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de broca de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, 5 unidad

Número de artículo: GG1254 6,7
Establecer precio 5 unidades (58,71 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Recubrimiento TiAlSiN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6,7 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 91 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 53 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido juego
Lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Ejecución del mango HA
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 43 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1254 6,7
EAN / GTIN 4069515088862
Número del fabricante GG1254 6,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y mejor comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Recubrimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultra liso para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.
Como el número: 122700.
Forma HB disponible al mismo precio con el n.º GG1257.
La forma HB solo está disponible a partir de ≥ 3 mm.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC= L2+1,5 × DC.
Artículos con precios entre paréntesis: Plazo de entrega distinto y cantidad de pedido mínima de 3 piezas.