{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Norma |
DIN 6537 K
|
|
| Powłoka |
TiAlSiN
|
|
| Min. średnica skrawania Dc min. |
4,2 mm
|
|
| Klasa tolerancji wg ISO |
h7
|
|
| Długość całkowita L |
66 mm
|
|
| Długość rowków mocujących Lc |
24 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
6 mm
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
140 stopni
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak, przy 25 bar
|
|
| Liczba ostrzy Z |
2
|
|
| Zawartość |
zestaw
|
|
| Liczba elementów |
5 szt.
|
|
| Posuw f |
0,12 mm/obr.
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL00600115
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
6 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
41,4 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HA
|
|
| Powietrze |
nadaje się warunkowo
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| Średnica korpusu D4 |
4,2 mm
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
0,76 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| Skok spiralny |
30 mm
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
VHM
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Klasa tolerancji |
h7
|
|
| Długość użytkowa L1 |
18 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
27 mm
|
|
| Masa |
23 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Litera określająca kształt numer normy |
K
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Pierścień kolorowy |
pomarańczowy
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło
|
|
| Wersja (xD) |
4×D
|
|
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia |
17,7 mm
|
|
| Posuw w |
stal < 1100 N/mm2
|
| Numer artykułu | GG1253 4,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515090155 | |
| Numer producenta | GG1253 4,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |