• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces

Réf.: GG1253 4,2
Fixer le prix 5 unités (41,77 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Revêtement TiAlSiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 4,2 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 66 mm
Longueur des goujures Lc 24 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 140 degré
Désignation du produit (type) K
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Uni Hero
Référence fabricant GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 4×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 17,7 mm

Identification et classification

Référence article GG1253 4,2
EAN / GTIN 4069515090155
Réf. fabricant GG1253 4,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
190
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.
Identique au code art. 122450
Type HB disponible au même prix sous le code art. GG1256.
Type HB disponible uniquement à partir de ≥ 3 mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.
Articles avec prix entre parenthèses: délai de livraison différent et quantité minimum de commande de 3 pièces.