• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1253 4,2
Setpreis 5 Stück (41,77 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Beschichtung TiAlSiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 4,2 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 66 mm
Spannutenlänge Lc 24 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Set
Anzahl Teile 5 St.
Vorschub f 0,12 mm/U
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftausführung HA
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Uni Hero
Herstellerbezeichnung GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Nutzlänge L1 17,7 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Formbuchstabe Normnummer K
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring orange
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 4×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 17,7 mm
Vorschub in Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1253 4,2
EAN / GTIN 4069515090155
Herstellernummer GG1253 4,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
190
Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.
Wie Nummer: 122450
Form HB zum gleichen Preis lieferbar mit Nr. GG1256.
Form HB erst ab ≥ 3 mm verfügbar.

Hinweis:

Spannnutlänge LC= L2+ 1,5× DC.
Artikel mit Klammerpreisen: Abweichende Lieferzeit und Mindestbestellmenge 3 Stück.