• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură HPC HOLEX Pro Inox

Cod articol.: GG1021 12
Setați prețul 5 bucăți (88,24 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlCrN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 36 mm
Lungimea totală L 93 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 35 grade
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,3 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 46 mm
Număr de piese 5 buc.
Umiditate minimă recomandat
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 12 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 47 mm
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Inox
Denumirea producătorului HOLEX Pro Inox VHM-Fräser HPC
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 11,6 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 2
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol GG1021 12
EAN / GTIN 4045197908612
Număr producător GG1021 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru durabilitate excepţională. Se poate utiliza cu viteze ridicate de aşchiere, foarte recomandat şi pentru oţeluri până la cca. 1.100 N/mm2 .
Similar Cod 203021.