Opakowanie ekonomiczne, wiertło termiczne standardowe (z kołnierzem) Uni, 5 szt.

Nr art.: GG0751 M5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 218,18 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Średnica trzonka DS 6 mm
Zawartość zestaw
Liczba elementów 5 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Min. średnica skrawania Dc min. 4,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertła termiczne
Ausführung Kragen standardowe (z kołnierzem)
Gwint M M5
Materialstärke min. 0,7 mm
Maks. grubość materiału 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung 1 kW
empfohlene Drehzahl 2 600 min-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG0751 M5
EAN / GTIN 4069515042574
Numer producenta GG0751 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Standardowe wiertło termiczne (z kołnierzem), jak nr 080751.
Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.
Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Nadaje się do stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964, klucz do mocowania ER nr 309680, gwintownik bezwiórowy HOLEX nr 139130 lub nr 139180 oraz uchwyt HOLEX M-Drill nr 080750.