Pachet burghiu pentru prelucrare continuă standard Uni (cu guler), 5 bucăți

Cod articol.: GG0751 M5
Setați prețul 5 bucăți (43,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Diametrul cozii DS 6 mm
Cuprins set
Număr de piese 5 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4,5 mm
Configurabil nu
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii
Ausführung Kragen standard (cu guler)
Pentru filet M M5
Materialstärke min. 0,7 mm
Grosimea materialului max. 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung 1 kW
empfohlene Drehzahl 2.600 min-1

Identificare și clasificare

Cod articol GG0751 M5
EAN / GTIN 4069515042574
Număr producător GG0751 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Burghiu pentru prelucrare continuă standard (cu guler), ca cod 080751.
Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicaţie:

Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă.

Adaptat pentru:

Bucșe elastice ER HOLEX cod 308964, cheie de strângere ER cod 309680, tarod de mașină HOLEX cod 139130 sau cod 139180 și suport HOLEX M-Drill cod 080750.