{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Ciśnienie robocze maks. | 35 bar | |
| Rozmiar, Gwint wewnętrzny | 1/2 cal | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Typ połączenia | Gwint wewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 100 °C | |
| Wydajność przepływu | 1 000 l/min | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | GG0171 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4067263138105 | |
| Numer producenta | GG0171 1/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |