Cenově výhodné balení – rychlospojka s vnitřním závitem

Artiklové číslo: GG0171 1/2
Nový produkt
Nastavit cenu 5 ks (CZK 119,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní připojovací závit (palec) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak max 35 bar
Velikost, Vnitřní závit 1/2 palec
Druh produktu Spojka
Počet přepážek 5 ks
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 100 °C
Hodnota průtoku 1 000 l/min
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG0171 1/2
EAN / GTIN 4067263138105
Číslo výrobce GG0171 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá). Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 5 ks