Opakowanie ekonomiczne, szybkozłącze z gwintem wewnętrznym

Nr art.: GG0171 3/8
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 23,90 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy wewnętrzny (cal) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ciśnienie robocze maks. 35 bar
Rozmiar, Gwint wewnętrzny 3/8 cal
Rodzaj produktu Złączka
Liczba elementów 5 szt.
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Wydajność przepływu 1 000 l/min
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG0171 3/8
EAN / GTIN 4067263138099
Numer producenta GG0171 3/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Złączki szybkozamykające NW 7,2. Wydajność przepływu 1000 l/min (powietrze). Materiał mosiądz (niepowlekany). Ciśnienie robocze: PN 35 bar / Temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Cecha szcz.:

Zawartość 5 szt.