{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy sygnalizacyjny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 99 % | |
| Zawartość włókien, Włókno węglowe | 1 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Włókno węglowe | |
| Gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Koszula / bluzka | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed promieniowaniem UV; Ochrona przed wysoką temperaturą | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Liczba kieszeni | 2 szt. | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | Standard UV; antystatyczny | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | FR720ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108405459 | |
| Numer producenta | FR720ORRL | |
| Numer L | L01840 106089 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |