Camicia leggera FR Antistatica Orange L R

Codice art.: FR720ORRL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, arancione Arancio segnale
Percentuale di tessuto, Cotone 99 %
Percentuale di tessuto, fibra di carbonio 1 %
Temperatura, Lavaggio normale 60 °C
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore arancione
Composizione del tessuto cotton; carbon fibres
Spessore del tessuto 210 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio normale
Asciugatura Asciugatura generale a tamburo
Stirare Non a caldo (<110°)
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di prodotto Camicia da uomo / donna
Tipo di applicazione Protezione UV; Protezione contro il calore; Protezione dalle fiamme
Indossabilità Es. normale
Numero di tasche 2 pz.
Genere Unisex
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche Standard UV; antistatico
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo FR720ORRL
EAN / GTIN 5036108405459
Codice del produttore FR720ORRL
Numero-L L01840 106089
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questa camicia leggera vi terrà comodi e protetti negli ambienti più difficili, grazie al nastro riflettente ad alta visibilità per una maggiore visibilità. La parte posteriore della camicia rimarrà nel pantalone durante il movimento per tutto il giorno. Le caratteristiche pratiche includono polsini regolabili con bottoni e tasche sul petto con patta.

Proprietà:

  • Leggero per un maggiore comfort
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
  • Porta penne su tasca sinistra
  • Polsini regolabili con bottoni
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;