FR Lightweight Anti-static Shirt Orange L R

Cod articol.: FR720ORRL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, portocaliu Portocaliu semnal
Procentul de țesătură, Bumbac 99 %
Procentul de țesătură, Fibră de carbon 1 %
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea Portocaliu
Componentele ţesăturii Bumbac; Fibră de carbon
Densitatea ţesăturii 210 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Uscare în uscător de rufe în general
Călcare Nu e fierbinte (<110°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Cămașă / bluză
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; Protecţie UV; protecţie la temperaturi înalte
Forma potrivită Normal
Număr de buzunare 2 buc.
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Standard UV; antistatic
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol FR720ORRL
EAN / GTIN 5036108405459
Număr producător FR720ORRL
L-Număr L01840 106089
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Aceasta camasa ușoara vă va menține confortabil și protejat în cele mai dificile medii, cu bandă reflectorizantă de înaltă vizibilitate pentru o vizibilitate sporită. Partea din spate a cămășii va rămâne înăuntru în timpul mișcării și pe tot parcursul zilei. Caracteristicile practice includ manșete reglabile cu nasturi și buzunare la piept cu clapetă.

Caracteristică:

  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Doua buzunare la piept cu nasturi si inchidere cu clapeta
  • Intaritura pe buzunarul stang
  • Mansete ajustabile cu nasturi
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;