{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 39 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 60 % | |
| Zawartość włókien, Włókno węglowe | 1 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl | |
| Gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Bluza / sweter | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | Standard UV; antystatyczny; oddychająca | |
| Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 1149 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | FR710BKRL | |
| EAN / GTIN | 5036108386765 | |
| Numer producenta | FR710BKRL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |