{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 39 % | |
| Podíl tkaniny, Modacryl | 60 % | |
| Podíl tkaniny, Uhlíkové vlákno | 1 % | |
| Teplota, Běžné praní | 40 °C | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Uhlíkové vlákno; Modacryl | |
| Hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Mikina / svetr | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Prodyšné; UV standard; antistatické | |
| Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 1149 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | FR710BKRL | |
| EAN / GTIN | 5036108386765 | |
| Číslo výrobce | FR710BKRL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |