{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 39 % | |
| Porcentaje de tejido, Modacrílico | 60 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibra de carbono | 1 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Fibra de carbono; Modacrílico | |
| Densidad tejido | 300 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | No secar en secadora; Secado normal al aire | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Sudadera / jersey | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el calor; Protección de inflamación | |
| Sexo | Unisex | |
| Longitud de manga | Manga larga | |
| Características | Estándar UV; antiestático; transpirable | |
| Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 1149 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | FR710BKRL | |
| EAN / GTIN | 5036108386765 | |
| Número del fabricante | FR710BKRL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |