{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 39 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 60 % | |
| Zawartość włókien, Włókno węglowe | 1 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Seria | WX3 | |
| Oznaczenie producenta | WX3 FR Softshelljacke | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed ogniem; Maski do spawania | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 8 szt. | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | XL | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; antystatyczny; odblaskowy; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Personalizacja odzieży | nie | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | FR704BKRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108368532 | |
| Numer producenta | FR704BKRXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |