{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Seria | WX3 | |
| Oznaczenie producenta | WX3 Poloshirt | |
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Koszulki polo | |
| Rozmiary międzynarodowe | M | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem | |
| Właściwości | Przedłużone plecy; Standard UV; Szybkoschnące | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | T720BKRM | |
| EAN / GTIN | 5036108299522 | |
| Numer producenta | T720BKRM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |