WX3 FR Softshell Black M

Nr art.: FR704BKRM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 39 %
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Zawartość włókien, Modakryl 60 %
Zawartość włókien, Włókno węglowe 1 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Seria WX3
Oznaczenie producenta WX3 FR Softshelljacke
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl; Poliester
Gęstość tkaniny 350 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed ogniem; Maski do spawania
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 8 szt.
Wielkości międzynarodowe, Unisex M
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi
Zapięcie mocowanie na rzep
Kaptur nie
Właściwości Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; antystatyczny; odblaskowy; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Personalizacja odzieży nie
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FR704BKRM
EAN / GTIN 5036108368518
Numer producenta FR704BKRM
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The WX3 Softshell Jacket is constructed from a highly protective 3 layer softshell fabric. Using modacrylic and carbon fibre elements, this softshell provides flame, chemical and anti-static protection as well as being windproof, water-resistant and breathable. Innovative design features include metal free components, back ventilation, adjustable cuffs, embroidered FR logos, and multiple pockets for ample storage.,

Cecha szcz.:

  • Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
  • Protects against radiant and convective heat
  • Multiple utility pockets providing ample storage
  • Non-magnetic - nickel and ferrous free
  • Heat applied segmented reflective tape for added visibility
  • Contrast colouring for added style
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Dropped back hem for better coverage
  • Back vent for breathability and comfort
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • CE certified
  • Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
  • Wind resistant to protect against wind chill
  • 8 pockets for ample storage
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiał:

Shell fabric: Modaflame Softshell: 100% Polyester, laminated to TPU FR membrane, bonded with 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 100% Polyester, laminated to TPU FR membrane, bonded with 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell weight gm: 350
Shell weight oz: 10
Washing: Max wash temp 60°C, normal process; Do not bleach; Tumble dry normal; Iron max 150°C; Do not dry clean;