Popis:
Softshellová bunda WX3 je vyrobena z vysoce ochranné 3vrstvé softshellové tkaniny. Díky použití prvků z modakrylu a uhlíkových vláken poskytuje tento softshell ochranu proti plameni, chemikáliím a antistatickým vlastnostem a je větruodolný, voděodolný a prodyšný. Mezi inovativní designové prvky patří bezkovové komponenty, zadní ventilace, nastavitelné manžety, vyšívaná loga FR a několik kapes pro dostatek úložného prezavéoru.,
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
- Víceúčelové kapsy
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Kontrastní barvení pro další styly
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
- Zadní průduch pro prodyšnost a pohodlí
- CE-KAT III
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Větruodolné k ochraně proti mírnému větru
- 8 kapes pro uložení věcí
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
- EN 13034 Type PB [6]
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Softshell: 100% polyester 95g laminovaný na TPU nehořlavou membránu 35g a pojený s 60% Modakryl, 39% bavlna a 1% uhlíkové vlákno, ohnivzdorný fleece 220g, celková gramáž
Složení skořepiny: 100% polyester 95g laminovaný na TPU nehořlavou membránu 35g a pojený s 60% Modakryl, 39% bavlna a 1% uhlíkové vlákno, ohnivzdorný fleece 220g, celková gramáž
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;