{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 39 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Percentuale di tessuto, Modacrilica | 60 % | |
| Percentuale di tessuto, fibra di carbonio | 1 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 60 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Denominazione originale prodotto | WX3 FR Softshelljacke | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | nero | |
| Composizione del tessuto | cotton; carbon fibres; modacrylic; polyester | |
| Spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Asciugatura | Asciugatura generale a tamburo | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di applicazione | Chemical protection; flame protection; Welding protection | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 8 pz. | |
| Dimensione internazionale, Unisex | M | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca pettorale | |
| Chiusura | Chiusura a strappo | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Chiusura a strappo sulla manica; Polsini regolabili; antistatico; antivento; idrorepellente; riflettente; traspirante | |
| Genere | Unisex | |
| Personalizzazione | no | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | FR704BKRM | |
| EAN / GTIN | 5036108368518 | |
| Codice del produttore | FR704BKRM | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |