{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Długość taśmy | 2 000 mm | |
| Materiał taśmy | Poliamid | |
| Typ blokady | Hook2Hook | |
| Rozwarcie maks. | 52 mm | |
| Materiał karabińczyka | Aluminium | |
| Rodzaj produktu | Amortyzator upadku | |
| Taśma | tak | |
| Z karabińczykiem | tak | |
| Maks. obciążalność | 140 kg | |
| Norma | EN 360 |
| Numer artykułu | FP80O8R | |
| EAN / GTIN | 5036108416110 | |
| Numer producenta | FP80O8R | |
| Numer L | L01840 644 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |