Línea de vida auto-retráctil de 2m 140 kg Orange/Black R

Número de artículo: FP80O8R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color naranja; negro
Longitud cinta 2.000 mm
Material cinta Poliamida
Tipo de cierre Hook2Hook
Anchura de abertura máx. 52 mm
Material del mosquetón Aluminio
Tipo de producto Amortiguador de caída
Cinta
Con mosquetón
Capacidad de carga de peso máx. 140 kg
Norma EN 360

Identificación y clasificación

Número de artículo FP80O8R
EAN / GTIN 5036108416110
Número del fabricante FP80O8R
Número L L01840 644
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Línea de vida retráctil de cincha de 2 metros que incluye mosquetón, amortiguador y mosquetón automático giratorio con doble cierre de seguridad e indicador de carga. La cincha está fabricada con Polietileno de peso molecular ultra-alto.Este bloque de detención es capaz de soportar un usuario de hasta 140 kg.

Característica:

  • Indicadores de caída
  • Carga máxima clasificada 140kg
  • Absorbe golpes
  • Abertura de gancho de andamio de 52 mm
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 360:2002

Material:

Material: Aluminio; 100% Poliéster;