{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Délka pásky | 2 000 mm | |
| Materiál pás | polyamid | |
| Druh uzávěru | Hook2Hook | |
| Šířka otevření max. | 52 mm | |
| Materiál karabiny | Hliník | |
| Druh produktu | Tlumiče pádu | |
| Pás | ano | |
| S karabinou | ano | |
| Nosnost max. | 140 kg | |
| Norma | EN 360 |
| Katalogové číslo | FP80O8R | |
| EAN / GTIN | 5036108416110 | |
| Číslo výrobce | FP80O8R | |
| L-číslo | L01840 644 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |