Double Elasticated 1.8m Lanyard With Shock Absorber Yellow

Nr art.: FP52YER
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Żółty Żółty luminescencyjny
Seria -
Oznaczenie producenta Elastisches Doppel-Halteseil mit Bandfalldämpfer
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Żółty
Metoda mycia Nie prać
Liczba cięgien 2 szt.
Rozmiar (wewnątrz) 52 mm; 19 mm
Rodzaj produktu Pętla
Koniec liny/pętli Hak; Karabińczyki
Długość całkowita L 1,8 m
Materiał Aluminium; Poliester; stal
Norma EN 354; EN 362
Trwałość produktu 10 a

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP52YER
EAN / GTIN 5036108257416
Numer producenta FP52YER
Numer L L01840 229
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This double ended elasticated lanyard features a shock absorber, two scaffold hooks, a carabiner and is made from elasticated polyester webbing. It is 180cm long including connectors when fully extended.

Cecha szcz.:

  • Elasticated webbing reduces the risk of tripping or snagging
  • Durable webbing with high breaking strength
  • 52mm scaffolding hook opening
  • 19mm carabiner opening
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002
  • EN 362:2004

Materiał:

Material: Polyester Webbing; Alloy Steel, Heat Treated; Aluminium; PVC;