Web 3m Fall Arrest Block Orange

Nr art.: FP40ORR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Pas tak
Długość taśmy 3 000 mm
Materiał pasa Poliester
Właściwości Otwarcie w obu kierunkach
Materiał stal
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości
Z karabińczykiem tak
Materiał Tworzywo sztuczne
Trwałość produktu 10 a
Maks. obciążalność 100 kg
Norma EN 360; EN 362

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP40ORR
EAN / GTIN 5036108264186
Numer producenta FP40ORR
Numer L L01840 622
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

3 metre retractable webbing lifeline including a carabiner and swivel snap hook with double safety lock with load indicator. Manufactured using ultra high molecular weight polyethylene webbing, this arrest block is high strength, light weight, UV and water resistant.

Cecha szcz.:

  • Easy to install
  • Durable webbing with high breaking strength
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 362:2004
  • EN 360:2002

Materiał:

Material: ABS Plastic Shell; Polyethylene Webbing 3 metres; Alloy Steel, Heat Treated;