Zachycovač pádu FalL rrest Block oranžová

Artiklové číslo: FP40ORR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování Značka CE
Pás ano
Délka popruhu 3 000 mm
Materiál popruh Polyester
Vlastnosti Otvor oběma směry
Materiál Ocel
Barva Oranžová
Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách
S karabinkou ano
Materiál Plast
Životnost výrobku 10 a
Nosnost max. 100 kg
Norma EN 360; EN 362

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FP40ORR
EAN / GTIN 5036108264186
Číslo výrobce FP40ORR
L-číslo L01840 622
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

3 metrové záchranné lano včetně karabiny s dvojitým bezpečnostním zámkem a zátěžovým indikátorem. Vyrobeno s použitím Polyethylen popruhů.

Charakteristika:

  • Snadná instalace
  • Odolný popruh s vysokou pevnosti
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 362:2004
  • EN 360:2002

Materiál:

Materiál: Skořepina ABS Plastic; Polyetylenové popruhy 3 metry; Slitina ocele, tepelně zpracovaná;