Dispositivo anticaídas retráctil de cincha 3m Orange R

Número de artículo: FP40ORR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cinta tejida sí
Longitud correa 3.000 mm
Material cinturón Poliéster
Características Apertura en ambas direcciones
Material Acero
Color naranja
Tipo de producto Dispositivo protector contra caídas de altura
Con mosquetón sí
Material Plástico
Vida útil del producto 10 a
Capacidad de carga de peso máx. 100 kg
Norma EN 360; EN 362

Identificación y clasificación

Número de artículo FP40ORR
EAN / GTIN 5036108264186
Número del fabricante FP40ORR
Número L L01840 622
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Línea de vida de cincha retráctil de 3 metros, que incluye un mosquetón y un gancho rotatorio con doble cierre de seguridad e indicador de carga. Fabricado con cinchas de polietileno de ultra elevado peso molecular, este dispositivo anticaídas es muy resistente, ligero y resistente al agua y a los rayos UV.

Característica:

  • Fácil de instalar
  • Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 362:2004
  • EN 360:2002

Material:

Material: Cubierta de Plástico ABS; Cinchas de Polietileno de 3 metros; Aleación de acero, con tratamiento térmico;