{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Rodzaj produktu | Karabińczyk | |
| Typ zamknięcia | Zakrętka | |
| Obciążenie zrywające w kierunku obciążenia głównego | 25 kN | |
| Rozwarcie maks. | 19 mm | |
| Norma | EN 362 | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 106 mm |
| Numer artykułu | FP30SIR | |
| EAN / GTIN | 5036108186556 | |
| Numer producenta | FP30SIR | |
| Numer L | L01840 553 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |