{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Vrsta izdelka | vponka | |
| Vrsta zapiranja | vijačno zapiralo | |
| Prelomna obremenitev v glavni smeri obremenitve | 25 kN | |
| Širina odpiranja maks. | 19 mm | |
| Standard | EN 362 | |
| Material | Jeklo | |
| Celotna dolžina | 106 mm |
| Številka izdelka | FP30SIR | |
| EAN/GTIN | 5036108186556 | |
| Številka proizvajalca | FP30SIR | |
| L-število | L01840 553 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |