Mousqueton Silver R

Réf.: FP30SIR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Directive / Marquage marquage CE
Type de produit mousqueton
Type de fermeture bouchon fileté
Charge de rupture dans la direction principale de la charge 25 kN
Ouverture max. 19 mm
Norme EN 362
Matériau Acier
Longueur totale 106 mm

Identification et classification

Référence article FP30SIR
EAN / GTIN 5036108186556
Réf. fabricant FP30SIR
Article hors catalogue L01840 553
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Mousqueton ovale en acier avec fermeture à vis, longueur : 106mm, ouverture: 19mm. Charge de rupture: 25kN.

Caractéristique(s):

  • Ouverture du mousqueton de 19 mm
  • Charge nominale maximale de 100 kg
  • Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 362:2004 Class B

Matière(s):

Matériau: Alliage d'acier, traité à la chaleur;