Work Positioning 2m Lanyard with Grip Adjuster White

Nr art.: FP26WHR
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria -
Oznaczenie producenta Halteseil mit Reibungsjustierung
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor białe
Grubość liny 11 mm
Rodzaj udźwigu Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia
Nośność WLL 100 kg
Rodzaj produktu Lina
Koniec liny/pętli Karabińczyki
Długość użytkowa 2 m
Długość całkowita L 2 m
Materiał Poliamid; stal
Norma EN 358
Trwałość produktu 10 a

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP26WHR
EAN / GTIN 5036108280216
Numer producenta FP26WHR
Numer L L01840 105258
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Designed to optimise strength, durability, and flexibility. This 2 metre adjustable kernmantle rope lanyard is ideal for work positioning. A snap hook and an adjustable rope grab, allows for quick and easy positioning when working at height.

Cecha szcz.:

  • High quality kernmantel rope
  • Protective cover for longevity of the product
  • Quick and easy installation
  • Superior strength
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 358:2018

Materiał:

Material: Kernmantle Rope; Steel Alloy, Heat Treated;

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "-" Zobacz wszystkie